Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S2 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S2 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S2 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-EL1005.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72872-36
EAN/GTIN:
     4030839197264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh SENEX S2 ESD SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

ELTEN Sicherheitsschuhe SENEX + SANDER S2 ESD SRC

  • komplett metall- und lederfrei
  • besonders geringes Gewicht
  • Kunststoffkappe
  • atmungsaktives Textilfutter
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle
  • fußgerechtes Fußbett

Material: wasserabweisende Mikrofaser, Textilmaterial

Farbe: schwarz

Größen: 35 - 48


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,19*
€ 63,95*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,38*
€ 73,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 74,43*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 77,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,40*
€ 88,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,01*
€ 104,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,10*
€ 96,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,82*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,54*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,83*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,13*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.