Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-EB40020
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40020
EAN/GTIN:
     4044589218995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,35*
€ 27,43*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,37*
€ 28,80*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 29,07*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 29,57*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,13*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,13*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.