Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 04 - gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 04 - gelb
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 04 - gelb
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 04 - gelb
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 04 - gelb
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-DI1957.04
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195704 gelb
EAN/GTIN:
     4005546103822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Durable KEY CLIP Schlüsselanhänger mit Clip-Mechanismus für Schlüsselkästen Key Box

Ausgewählte Version: 04 - gelb

DURABLE KEY CLIP-Schlüsselanhänger

  • mit Clip-Mechanismus
  • verschiedene Farben
  • Verpackungseinheit: 6 Stück

  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
38
Beschriftungshöhe [mm]:
17
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: DURABLE
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,82*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,99*
1
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,03*
Lager 158
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 4,90*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,39*
Zubehör
Durable
196023
ab € 35,97*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,52*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,70*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,58*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,92*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,64*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,99*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,92*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,98*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,82*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,38*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.