Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA855464
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 46/4 DK
EAN/GTIN:
     4050576001020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • mit Flachkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Marerial: Edelstahl

Technische Daten:

  • Oberfläche: geschliffen
  • Pfosten Ø: 7,6 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Einsetzen
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,14*
€ 170,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 170,80*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 174,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 180,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 187,64*
€ 228,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,15*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,87*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 43,09*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,57*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,07*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.