Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA841057
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 3 RW
EAN/GTIN:
     4050576029840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm

Material:

Absperrpfosten aus Aluminium

Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion

 

Oberfläche:

weiß pulverbeschichtet

aufgesetzte, rote Reflexfolie für gute Signalwirkung

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
feststehend | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 106,59*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 106,68*
13 Tage
35
€ 7,90*
ab € 87,01*
€ 108,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,55*
€ 118,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 104,63*
€ 129,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,80*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,46*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,05*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.