Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Artikel-Nr.:
     158-BW2350
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     504 S
EAN/GTIN:
     4003482175200
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Burg Wächter Türschließer TS 504 S mit Gestänge hydraulisch gesteuert
BURG WÄCHTER TS 504 S

Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten bis 110 cm in gewohnt guter Burg Wächter Qualität

  • für Türbreiten bis 110 cm
  • für ein Türgewicht von maximal 80 kg
  • inkl. Schablone und Befestigungsmaterial für eine unkomplizierte Montage
  • sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind variabel einstellbar
  • der Endschlag wird über das mitgelieferte Gestänge reguliert

Maße(BxHxT): 20,0 x 5,0 x 4,1 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,00
Höhe [cm]:
5,0
max. Türflügelbreite [mm]:
1.100
Tiefe [cm]:
4,1
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 51,79*
€ 4,00*
ab € 39,01*
€ 53,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,94*
€ 66,63*
€ 4,95*
ab € 50,99*
€ 66,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.