Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Burg Wächter TS 504 S Türschließer hydraulisch, bis 110 cm Türbreite
Artikel-Nr.:
     894-BW2350
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     504 S
EAN/GTIN:
     4003482175200
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer burg wächter
Burg Wächter Türschließer TS 504 S mit Gestänge hydraulisch gesteuert
BURG WÄCHTER TS 504 S

Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten bis 110 cm in gewohnt guter Burg Wächter Qualität

  • für Türbreiten bis 110 cm
  • für ein Türgewicht von maximal 80 kg
  • inkl. Schablone und Befestigungsmaterial für eine unkomplizierte Montage
  • sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind variabel einstellbar
  • der Endschlag wird über das mitgelieferte Gestänge reguliert

Maße(BxHxT): 20,0 x 5,0 x 4,1 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
5,0
max. Türflügelbreite [mm]:
1.100
Tiefe [cm]:
4,1
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, 80 kg türschliesser, BURG-WÄCHTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,25*
€ 51,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 51,77*
€ 4,95*
ab € 48,38*
€ 63,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 48,44*
€ 63,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.