Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BW2330.01 Herst.-Nr.: TS 2000 V S EAN/GTIN: 4003482151204 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Türschließer TS 2000 V mit Gestänge und variabler Schließkraft Ausgewählte Version: 01 - Farbe: silberBURG WÄCHTER TS 2000 V Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten bis 125 cm in gewohnt guter Burg Wächter Qualität - nach DIN EN 1154 für Türbreiten 95, 110 und 125 cm
- durch versetzte Montage wird die Schließkraft variabel (Größe 3/4/5)
- für ein Türgewicht von maximal 160 kg
- für den Innen- als auch Außenbereich bestens geeignet
- die Schließgeschwindigkeit kann von vorne reguliert werden
- der Endschlag wird über das mitgelieferte Gestänge reguliert
Maße(BxHxT): 22,6 x 6,0 x 5,0 cm - Version: 01 - Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 22,60 | Höhe [cm]: | 6,0 | Tiefe [cm]: | 5,0 | Produktart: | Türschließer | Produktkategorie: | Türtechnik | Farbe: | silber | Eigenschaft: | Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar | Schließkraft [EN 1154]: | 3/4/5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,85* | € 62,76* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,98* | € 62,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,18* | € 72,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,51* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|