| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BN1001.09 Herst.-Nr.: 2265-9 EAN/GTIN: 4792249201091 |
| | |
|
| | |
| ATG 2265 Kälteschutzhandschuhe MaxiTherm thermische Schutzhandschuhe für kalte und warme Bedingungen Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09ATG® MaxiTherm® StrickhandschuhDer MaxiTherm Strickhandschuh ist für trockene, leicht feuchte oder nasse und kalte Bedingungen geeignet (Empfehlung: bis - 10 Grad Celsius). - für kalte und warme Arbeitbedingungen
- Strickhandschuh mit Naturlatex-beschichteter Handfläche
- empfohlen bis -10°C (kurzzeitig bis -20°C)
- leichter Hitzeschutz bis 100°C (kurzzeitig bis 200°C)
- Oeko-Tex® Standard 100
- EN 388:2016: 1241B-, Kat. 2
- EN 407:2004: X2XXXX
- EN 420:2003+A1:2009
- EN 511:2006: X1X
Material: Polyacryl/Polyester Beschichtung: Latex-Mikroschaum Stärke: 2,50 mm Länge: 25 cm Farbe: orange-grau Größe: 9 und 10 - Version: 09 - Größe: 09
- Größen: 9 und 10
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Norm: | EN 388 | EN 511 | mechanische Risiken EN 388: | 141 | Kälterisiken EN 511: | 1 | Produktart: | Feinmechanikhandschuhe | Kälteschutzhandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | grau | orange | Beschichtung: | Latex | Eigenschaft: | kälteisolierend | Schnittschutzlevel: | 2 | Stichfestigkeit: | 1 | Weiterreißfestigkeit: | 4 | Abriebfestigkeit: | 1 | Kontaktkälte: | 1 | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, latex handschuhe orange, thermohandschuh, BIG |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,43* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,46* | € 5,90* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,62* | € 6,25* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 6,31* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,43* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|