Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D, DIN EN 14387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutz Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D, DIN EN 14387
Atemschutz Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D, DIN EN 14387
Artikel-Nr.:
     158-AS4254
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422782
EAN/GTIN:
     4013207422007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
Ekastu Gas- und Kombifilter DIRIN 230 ABEK2 P3 R D Atemschutzfilter Serie DIRIN 230 mit Rundgewinde
EKASTU Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 ABEK2 P3R D

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65° C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

  • vereinigt mehrere Gasfilter sowie Partikelfilter
  • Atemfilter mit Rundgewinde

  • Gewindegröße: 40 mm

  • mit innovativem BIOSTOP
  • erfüllt Dolomitstaubprüfung

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 14387
Schutzstufe:
ABEK2 P3
Produktart:
Filter
Produktkategorie:
Atemschutzfilter
Filtertyp:
Gasfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
EKASTU Safety
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
658
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 17,92*
2 Tage
658
1
€ 4,99*
ab € 14,03*
€ 18,06*
4 Tage
592
1
€ 5,49*
ab € 14,24*
€ 18,06*
3 Tage
493
1
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 18,20*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 6,99*
Ähnlich
Ekastu
422 760
ab € 10,33*
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 9,64*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,62*
Ähnlich
Ekastu
322888
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.