Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-AS4196 Herst.-Nr.: VISITOR | 7000062913 EAN/GTIN: 4046719783069 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille Visitor Ideal als Besucher- und Überbrille geeignet 3M™ Überbrille Visitor Die Schutzbrille ist ideal als Besucherbrille geeignet. Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten sorgt die Überbrille für einen sicheren und komfortablen Sitz sowie minimale Reibung an Korrektionsbrillen - sehr leichte und komfortable Brille
- klassische Besucherbrille
- wahlweise alleine oder über Korrektionsbrillen tragbar
- 4-stufig einstellbare Bügellänge
- anpassbare Schebienneigung
- angearbeiteter Seiten- und Augenbrauenschutz
- schlagbeständige Polycarbonat-Scheibe
- Schutz vor UV-Strahlung
Rahmenfarbe: farblos Sichtscheibe: farblos Scheibenmaterial: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Überbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | klar | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,66* | € 2,20* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 1,9305* | € 2,4905* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,952* | € 2,532* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,65* | € 2,66* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|