Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-AB5080.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TOK|L
EAN/GTIN:
     5450208000435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß Schutztyp 5B + 6B

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert CHF5

Schutztyp 5B + 6B

  • hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • ergonomischer Schnitt sorgt für Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und gute Passform
  • außenliegende Nähte
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummizug in der Taille
  • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
  • Reißverschluss mit Abdeckung
  • antistatisch
  • gute Atmungsaktivität dank Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
  • CE-Kategorie III

Schutzstufe: 5/6

Farbe: weiß

Material: Tyvek®-Material (PE)

Größen: L - XXL

 

Einsatzgebiet:

  • Holz- und Metallverarbeitung
  • Verarbeitung von pharmazeutischen Stoffen und mindergiftigen Chemikalien
  • Asbestsanierung
  • Öl- und Gasindustrie
  • Inspektions- und Wartungsarbeiten
  • Bergbau
  • Sprühlackierung

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN13034:2005 + A1:2009; EN1073-2:2002; EN14126:2003; EN1149-5:2008


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
€ 6,80*
ab € 7,10*
€ 10,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,83*
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,83*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.