| |
|
| Artikel-Nr.: 158-AB5020.XL Herst.-Nr.: CS550|XL EAN/GTIN: 4029201125882 |
| | |
|
| | |
| Asatex Schutzanzug CoverStar Cool CS550 weiß-blau Overall mit Schutztyp 5 + 6 Ausgewählte Version: XL - Größe: XLSchutzanzug CoverStar Cool CS550 Schutztyp 5 + 6 - partikeldicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- besonders atmungsaktiv am Rücken durch SMMS-Material
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- antistatisch
- dreiteiliger Beinzwickel
- doppelte Reißverschlussabdeckung
- CE-Kategorie III
Farbe: weiß-blau Schutztyp: 5/6 Material: PE vorne + SMMS hinten Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
- Holz- und Metallverarbeitung
- Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
- Inspektions- und Wartungsarbeiten
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XL | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | weiß | Material: | Polyethylen | SMMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,04* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,03* | € 4,42* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|