Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XXL - Größe XXL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XXL - Größe XXL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-3M4515.XXL
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4515O2XL | 7000089636
EAN/GTIN:
     4046719400959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Schutzanzug Overall orange Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

3M™ Schutzanzug Modell 4515

kostengünstiger Partikelschutz

  • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
  • atmungsaktives, fusselarmens Material
  • elasische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
  • zusätzlicher Schutz durch 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patt

Farbe: orange

Schutztyp: 5/6

Material: SMS

Größen: M - XXL

Einsatzgebiete:

  • Lagerarbeiten, leichte Reinigungsarbeiten
  • Asbestarbeiten, Isolierarbeiten
  • Zementherstellung, Schleifen und Polieren
  • leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung

  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Schutztyp:
5 | 6
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
orange
Material:
SMS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,41408*
€ 9,40408*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,30*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 91,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 164,11*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.492,89*
€ 2.677,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.