Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M4023 Herst.-Nr.: SF416XAS-BLK|7100185292 EAN/GTIN: 4054596624078 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit 400X mit integriertem Augenbrauenschutz und angenehm flexiblen Bügeln 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400Xmit integriertem Augenbrauenschutz und Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort. - weiche einstellbare Nasenpads
- Soft-Touch-Bügel-Inlays für mehr Komfort und besseren Halt
- weiche und flexible Bügelenden
- UV-Schutz schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
- beidseitig kratzfeste Sichtscheiben
- Antibeschlag-Beschichtung auf der Innen- und Außenseite verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- guter Seitenschutz
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos, grau, selbsttönend und verspiegelt Rahmenfarbe: schwarz/blau Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | schwarz | grau | Farbe Scheibe: | verspiegelt orange | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 9,44* | € 11,18* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 9,15* | € 11,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,98* | € 13,70* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,53* | € 14,21* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,57* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|