Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M4022 Herst.-Nr.: SF407XSGAF-BLU|7100185289 EAN/GTIN: 4054596624030 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit 400X die Dunklungsstufe der Gläser passt sich je nach Lichtverhältnis an 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400Xmit integriertem Augenbrauenschutz und Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort. - weiche einstellbare Nasenpads
- Soft-Touch-Bügel-Inlays für mehr Komfort und besseren Halt
- weiche und flexible Bügelenden
- UV-Schutz schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
- beidseitig kratzfeste Sichtscheiben
- Antibeschlag-Beschichtung auf der Innen- und Außenseite verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- guter Seitenschutz
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos, grau, selbsttönend und verspiegelt Rahmenfarbe: schwarz/blau Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | UV-Schutz | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | Farbe Rahmen: | schwarz | blau | Farbe Scheibe: | selbsttönend | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 9,49* | € 11,31* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,85* | € 11,62* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,18* | € 11,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,40* | € 13,84* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|