Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M2025 Herst.-Nr.: S1102SGAF | 7100080185 EAN/GTIN: 4054596063068 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille Solus 1000 kratzfeste und beschlagfreie Bügelbrille 3M™ Schutzbrille SOLUS™ 1000 Diese moderne und stilvolle Bügelbrille ist dank der zahlreichen Weichkomponenten sehr angenehm zu tragen. Durch den optionalen Schaumrahmen wird zusätzlich der Augenbereich vor reflektierendem Licht und Partikeln geschützt - Polsterung am Schläfenbereich sorgt für hohen Tragekomfort
- kratzfeste Sichtscheiben
- Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- einstellbare und weiche Nasenbügel
- besonders weiche Bügelenden
- optional mit zusätzlicher Innenpolsterung für einen höheren Tragekomfort sowie einen guten Dichtsitz
Scheibentönung: farblos, grau, gelb Scheibenmaterial: Polycarbonat Rahmenfarbe: blau, schwarz Die Ausführung mit Kopfband und Schaumrahmen ist dank der 4 möglichen Tragevarianten ein echter allrounder! Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | blau | Farbe Scheibe: | grau | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 3M |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 10,22* | € 12,48* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,59* | € 12,72* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 10,99* | € 13,39* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,5125* | € 13,6525* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,34* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|