Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
3M SOLUS 1000 Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     158-3M2015
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S1101SGAFKT | 7100080184
EAN/GTIN:
     4054596062979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
3M Schutzbrille SOLUS 1000 Bügelbrille tragbar in 4 Varianten
3M™ Schutzbrille SOLUS™ 1000

Diese moderne und stilvolle Bügelbrille ist dank der zahlreichen Weichkomponenten sehr angenehm zu tragen. Durch den optionalen Schaumrahmen wird zusätzlich der Augenbereich vor reflektierendem Licht und Partikeln geschützt

  • Polsterung am Schläfenbereich sorgt für hohen Tragekomfort
  • kratzfeste Sichtscheiben
  • Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
  • einstellbare und weiche Nasenbügel
  • besonders weiche Bügelenden
  • optional mit zusätzlicher Innenpolsterung für einen höheren Tragekomfort sowie einen guten Dichtsitz

Scheibentönung: farblos, grau, gelb

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Rahmenfarbe: blau, schwarz

Die Ausführung mit Kopfband und Schaumrahmen ist dank der 4 möglichen Tragevarianten ein echter allrounder!


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
blau
Farbe Scheibe:
farblos
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 15,91*
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 17,58*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 17,66*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 17,66*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.