Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M1024 Herst.-Nr.: GG501 | 7100074368 EAN/GTIN: 4054596033252 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille GoggleGear 500 Vollsichtbrille mit beschlagfreier Sichtscheibe 3M™ Vollsichtbrille GoggleGear GG501Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für eine besonders klare und beschlagfreie Sicht - mit Anti-Kratz-Beschichtung
- leichtes und schlankes Design
- einstellbares und drehbares Kopfband aus Nylon
- hervorragende Passform
- sehr guter Schutz vor UV-Strahlen
- Lieferung inkl. Brillenetui
Scheibentönung: farblos oder grau Scheibenmaterial: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, 3M |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 15,51* | € 18,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,38* | € 20,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,77* | € 20,16* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,50* | € 20,38* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,57* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|