Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 17 m lang, 2600 mm breit, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 17 m lang, 2600 mm breit, blau
Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 17 m lang, 2600 mm breit, blau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_833-26
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3833-26
EAN/GTIN:
     4013142833265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Gewebe-Masker, Kip 833, 17 m lang, 2600 mm breit, blau

Klebeband, Gewebe-Masker, blau, Kip 833
EINSATZGEBIET
Herkömmliches Abdecken und Maskieren (z. B. von Fenstern) auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
  • UV-beständig
Weitere Informationen:
Breite:
2600 mm
Länge:
17 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband blau, abdeckband, kip abdeckband, Klebebänder, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 7,47*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 17 Meter (ab € 0,19295* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 171,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3832-26
ab € 157,5201*
Ähnlich
Kip
3832-11
ab € 2,93*
Ähnlich
Kip
3832-14
ab € 113,4702*
Ähnlich
Kip
3832-18
ab € 4,19*
Ähnlich
Kip
3832-55
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
3833-11
ab € 2,69*
Ähnlich
Kip
3833-14
ab € 3,06*
Ähnlich
Kip
3833-15
ab € 3,14*
Ähnlich
Kip
3833-18
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.