Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 550 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 550 mm breit
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 550 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_832-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3832-55
EAN/GTIN:
     4013142832558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Feinkrepp-Masker, Kip 832, 33 m lang, 550 mm breit

Klebeband, Feinkrepp-Masker, Kip 832
EINSATZGEBIET
Herkömmliches Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden und Möbeln) auf fast allen Untergründen im Innenbereich.
  • Einsatzdauer kurzfristig
  • Standard-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
  • auch im Dispenser erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckband 55cm, Klebebänder, Dispenser, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3832-26
ab € 158,0001*
Ähnlich
Kip
3832-11
ab € 2,94*
Ähnlich
Kip
3832-14
ab € 114,0501*
Ähnlich
Kip
3832-18
ab € 4,18*
Ähnlich
Kip
3833-26
ab € 3,27*
Ähnlich
Kip
3833-11
ab € 2,70*
Ähnlich
Kip
3833-14
ab € 3,06*
Ähnlich
Kip
3833-15
ab € 3,13*
Ähnlich
Kip
3833-18
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.