Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 38 mm breit, quergerillt, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 38 mm breit, quergerillt, weiß
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 38 mm breit, quergerillt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_318-54
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     318-54
EAN/GTIN:
     4013142318540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, 33 m lang, 38 mm breit, quergerillt, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, quergerillt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
quergerilltes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
  • leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
quergerillt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, kip kreppband 38mm, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,59*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,56*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,42*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,18*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.