| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_SMS_4 Herst.-Nr.: SMS-1-XL EAN/GTIN: 4029201020613 |
| |
|
| | |
| Overall aus SMS, weiß, Größe 4/XL -Eigenschaften: - außenliegende Nähte
- Material SMS
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse
- Gummizug in der Taille
- Kapuze
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Farbe: weiß
- Größe 4/XL
- guter Tragekomfort
- reißfest
- atmungsaktiv
-Einsatzgebiete: - Asbestentsorgung
- Pharma
- langwirtschaft
- Chemische Industrie
- Werkstätten
- Lackierereien
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, SMS |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 1,87* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,05* | € 2,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,44* | € 2,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,56* | | | | Lager 157 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,95* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|