Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO MED-X® MANV Rucksack gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280088
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Lebensrettende Innovation: Der WERO MED-X® MANV Rucksack gefüllt zur Behandlung lebensbedrohlicher Blutungen

WERO präsentiert den neuen WERO MED-X® MANV Rucksack gefüllt eine umfassende Lösung zur effektiven Behandlung lebensbedrohlicher Blutungen in Notfällen mit Massenanfall von Verletzten (MANV).

Was macht diesen Rucksack einzigartig? Er ist mit einer breiten Palette lebensrettender Materialien und Werkzeuge gefüllt, die speziell darauf ausgerichtet sind, lebensbedrohliche Blutungen schnell und effizient zu stoppen. Von Tourniquets bis hin zu blutstillenden Verbänden, dieser Rucksack ist ein unverzichtbares Instrument zur Erstversorgung in kritischen Situationen.

Durch seine durchdachte Organisation ermöglicht der WERO MED-X® MANV Rucksack gefüllt eine schnelle und gezielte Entnahme des benötigten Materials, selbst unter extremen Bedingungen. Ergonomisch gestaltet, bietet er den Rettungskräften maximalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, um schnell und effektiv lebensbedrohliche Blutungen zu behandeln.

Der WERO MED-X® MANV Rucksack gefüllt setzt neue Maßstäbe in der Notfallversorgung und zeigt, wie Innovation Leben retten kann, besonders in Situationen, in denen jede Sekunde zählt.

Set besteht aus

  • TT Medic Mascal Pack inkl. 6 IFAK-Pouches:
    4 auf der Front, durch MOLLE-Stick-Schnellösesystem abnehmbar, 2 zusätzliche IFAK‘s im Rucksack. Inhalt IFAK: CAT®, Emergency Bandage® 10 cm, WERO MED-X® Rettungsdecke, WERO Nitril Einmalhandschuhe)
  • Traumaschere XSHEAR®
  • SmartTag™ MIST Tag
  • Mil-Tec Knicklicht, verschiedene Farben
  • Rescue Essentials QuikLitter
  • Emergency Bandage®, grauoliv 20 cm x 1,9 m
  • Foxseal Vented Chest Seal
  • TPAK Entlastungspunktionsnadel
  • WERO MED-X® Tactical Compressed Gauze®
  • Combat Application Tourniquet® (C-A-T®), orange
  • Emergency Bandage®, grauoliv, 4,5 m x 10 cm
  • WERO MED-X® Rettungsdecke, mattgrün/silber
  • Rüsch Wirupren® Wendl-Tubus CH 26 & CH 28
  • WERO DuraLine Nitril Einmal-Untersuchungshandschuh, Gr. L

Hinweis

Die Rüsch Wirupren® Wendl-Tubus CH 26 & CH 28 und WERO DuraLine Nitril Einmal-Untersuchungshandschuh, Gr. L 100 Stk./Pkg., sind nicht direkt im Rucksack enthalten, sondern liegen diesem bei.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,90*
€ 1.003,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,64*
€ 995,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,95*
€ 963,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,29*
€ 932,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,49*
€ 876,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.