Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1123541 Herst.-Nr.: DA-90400 EAN/GTIN: 4016032465348 |
| |
|
| | |
| Digitus Dual Monitor Klemm-Halterung 15-32", 2x 8 kg (max.), black Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.6 kg | Application Area: | Monitor mount | Width (mm): | 450 | Height (mm): | 110 | Depth (mm): | 140.0 | Weight: | 3760 GRAM | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmschwenkarm digitus, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 22,60* | € 29,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,21* | € 30,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,28* | € 30,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,25* | € 31,66* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,32* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|