Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-8810 Herst.-Nr.: DA-90400 EAN/GTIN: 4016032465348 |
| | |
|
| | |
| Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 38,1 cm (15 Zoll) bis 81,28 cm (32 Zoll) individuell auszurichten. Schwenken, Neigen, Drehen und die Höhenverstellung des Monitors ist möglich. Mit Quick-Release-Funktion für leichte Montage. Mit dem DIGITUS Monitor-Desktophalter können Sie zwei Monitore der Größen von 38,1 cm (15 Zoll) bis 81,28 cm (32 Zoll) bequem per Klemmhalterung am Schreibtisch befestigen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation der Monitore. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diesen schwenken, neigen oder die Monitore selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Außerdem können Sie eine Höhenverstellung von bis zu 31,5 cm einstellen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Highlights - Universal Dual Monitorhalter mit Klemmbefestigung
- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore von 38,1 cm (15 Zoll) bis 81,28 cm (32 Zoll) (VESA 75/100), bis 8 kg Gesamtgewicht
- Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
- Einfach Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch
- Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss)
- ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors
- Platzsparendes Design mit Kabelmanagement
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Maximale Traglast: 8 kg pro VESA-Halterung Quick-Release-Funktion: Einfaches Einhängen der Monitore in die Aufnahme Schwenken der VESA-Halterung / Schwenkarm: 270 Grad (je 3 Scharniere mit je 90 Grad) Neigung der VESA-Halterung: 90 Grad Drehen der VESA-Halterung: 360 Grad Unterstützte VESA-Maße: 75 x 75, 100 x 100 Maximale Höhenverstellung: 31,5 cm Für Tischplattenstärken: 10 85 mm Material: Stahl
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3630 g | Höhe: | 11.8 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 46.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmschwenkarm digitus, tv standfuß, bildschirmständer schwarz, Flat-, und, Curved-Display, Quick-Release-Funktion |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 22,60* | € 29,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,29* | € 30,42* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,22* | € 30,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,30* | € 31,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,43* | € 31,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|