Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12 GM-850, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic G12 GM Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119784
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GM-850
EAN/GTIN:
     4711173877370
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V / Output 45A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Semi-Modular / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Semi Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
70A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
858
pro Stück
€ 5,50*
ab € 70,31*
€ 86,38*
4 Tage
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 76,25*
€ 92,94*
3 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,85*
€ 92,99*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,12*
€ 94,35*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 75,38*
€ 95,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 63,44*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 240,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 260,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JHA-M0NA00
ab € 405,05*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 372,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 390,46*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 409,83*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 337,83*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 348,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 486,45*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 537,39*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 536,54*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 546,20*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 545,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.