Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Impact DDR5 XMP SODIMM 64GB (2x32GB) 4800MHz - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Artikel-Nr.:
     1546-L1114110
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548S38IBK2-64
EAN/GTIN:
     740617326130
Suchbegriffe:
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
DDR5 S0DIMM
DDR5 SODIMM
Kingston CL38 SODIMM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Fury Impact
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
4800 MHZ
RGB:
no
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 154,17*
€ 186,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 191,29*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 192,90*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 163,47*
€ 194,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 163,38*
€ 194,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.