Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 55EW5G-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
LG 55EW5G-V Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
Artikel-Nr.:
     1546-L1111930
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55EW5G-V
EAN/GTIN:
     8806091413185
Suchbegriffe:
LG Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Digital Signage
LG Electronics 55" / 1920 x 1080 / 400 cd/m2
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Series Displays:
OLED Transparent
Panel Size:
55.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
USB 2.0:
2
USB 3.0:
no
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 15.387,76*
€ 15.756,11*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.414,16*
€ 16.779,21*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 17.199,36*
€ 17.561,43*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.756,11*
€ 18.749,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.684,90*
€ 18.665,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.436,90*
€ 18.369,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.387,76*
€ 18.311,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,36*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,14*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,88*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,53*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.