Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics LAEC015-GN LED All-In-One P1.56 Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
LG LAEC015-GN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 3,45 m (136") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1111923
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     LAEC015-GN.AEU
EAN/GTIN:
     8806091413307
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
LG Electronics 136", 3.0 x1.7m , 1920 x 1080, 500 cd/m2, Speaker, 3xHDMI, 1x DP, WebOS
Weitere Informationen:
Gewicht:
298 kg
Application Area:
Digital Signage
Scope of use:
Professional
Panel Size:
136 INCH
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Pixel Pitch (mm):
1.56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 23.870,62*
€ 24.115,08*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 27.909,51*
€ 28.124,24*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.124,24*
€ 33.467,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.022,25*
€ 33.346,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.909,51*
€ 33.212,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.805,65*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,16*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,62*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,61*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,52*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.