Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics ST-1300F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG ST-1300F Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 3,3 m (130 Zoll) 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
Artikel-Nr.:
     1546-L1103774
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     ST-1300F
EAN/GTIN:
     8806098794447
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
LG Electronics All-in-one LED Screen Stand Silver passend zum LAA015FL7B1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Application Area:
Mounting
LCD size:
N/A INCH
Capacity (max.):
N/A KG
VESA:
N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.714,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,39*
€ 2.244,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,84*
€ 2.208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,46*
€ 2.142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,39*
€ 2.097,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,53*
€ 2.040,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.805,65*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,16*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,62*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,61*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,52*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.