Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre mit Stützrolle, 2x40/50l Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre mit Stützrolle, 2x40/50l Flaschen
Stahlflaschenkarre mit Stützrolle, 2x40/50l Flaschen
Artikel-Nr.:
     1545-00017124
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017124
EAN/GTIN:
     4035694003477
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003477
Abmessungen: 840 x 900 x 1.280 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 510 x 250 mm
Gewicht: 37
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 400 x 100 mm
Höhe: 1.280 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 256,10*
€ 263,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 263,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 263,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 269,51*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 401,75*
€ 417,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 210,38*
Ähnlich
Cordes
fk-1201.001
ab € 115,09*
Ähnlich
Cordes
fk-1200.001
ab € 114,43*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 108,55*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 107,37*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 172,36*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 262,87*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 199,54*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 107,33*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 173,43*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 117,06*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 598,82*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 747,43*
Ähnlich
Cordes
00017135
ab € 65,78*
Ähnlich
Cordes
zfk-460.001
ab € 66,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.