Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schiebebügelwagen mit gebogenen Rohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694003910
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.219
EAN/GTIN:
     4035694003910
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Außenmaße: 1.040 x 500 x 935 mm (B/T/H) Ladefläche: 850 x 500 mm (B/T) Ladehöhe: 215 mm Ausführung: * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694003910
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
26 kg
BreiteLadeflaeche:
850
TiefeLadeflaeche:
500
Unterfahrhoehe:
180
Ladehoehe:
215
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
935
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Cordes, Variofit, sw-500.219
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,34*
€ 187,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,69*
€ 187,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 191,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,56*
€ 195,36*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 170,90*
€ 222,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,94*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,57*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,37*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.