Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3-8V DC, 14x35mm, Klasse 3R, interne Modulation, Aufnahme für 8mm diffraktive Optiken, eingebauter DC/DC Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD520-5-5(14x35)-QCW-DOE
DD520-5-5(14x35)-QCW-DOE
DD520-5-5(14x35)-QCW-DOE
DD520-5-5(14x35)-QCW-DOE
Artikel-Nr.:
     1518-DD520-5-5(14x35)-QCW-DOE
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124217
EAN/GTIN:
     4055132009151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Laserdiode

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3-8V DC, 14x35mm, Klasse 3R, interne Modulation, Aufnahme für 8mm diffraktive Optiken, eingebauter DC/DC Wandler


  • For 8mm DOE
  • Low Power consumption
  • Direct green 520nm
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009151
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
<8mm@10m
Arbeitsabstand:
20 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø14x35 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
3 - 8, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
150 - 220, typ 180 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-5
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Laserdiodenmodul, Lasermodul, lasermodul punkt grün, laserdiode, laserdiode 5mw, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.