Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Detailansicht-Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-0 731 103
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler

Tico 731 Typ 1

Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählerart Zeitzähler (hhhh:mm:ss)
  • Beschreibung Zeitzähler (hhhh:mm:ss), Interne Lithiumbatterie, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung 7 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Spannungseingang: < 0,7 V und > 5 V, max. 30 V DC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung externer Eingang
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset und Keylock
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731 0731103
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,60*
€ 8,95*
ab € 38,79*
€ 53,60*
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 77,71*
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 83,06*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,06*
Ähnlich
Hengstler
0 731 301
ab € 50,02*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,74*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104
ab € 35,95*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104S
ab € 40,37*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,86*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 62,99*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,65*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.