Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Aufwärts Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler TICO 731 Aufwärts Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Hengstler TICO 731 Aufwärts Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Hengstler TICO 731 Aufwärts Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2274843
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 201
EAN/GTIN:
     5060641278393
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 7.5kHz
Betriebstemperatur max. = +50°C

Digitaler Zähler von HengstlerDer digitale Impulszähler Hengstler TICO 731 ist ein programmierbares Gerät für die Frontplattenmontage. Dieser Zähler verfügt über einen Spannungseingang und einen Transistorausgang. Es verfügt außerdem über eine 8-stellige LCD-Anzeige. Er wird mit einer Lithiumbatterie betrieben. Dieser Zähler ist einfach zu programmieren, und Sie können zwischen negativen oder positiven flankengetriggerten Zähleingängen mit niedriger Zählgeschwindigkeit (30 Hz) oder hoher Zählgeschwindigkeit (7,5 kHz) wählen. Der Zähler kann extern oder durch Drücken der vorderen Reset-Taste zurückgesetzt werden, die auch über eine Brückenleitung deaktiviert werden kann.Eigenschaften und VorteileEinheiten zeigen die Rate pro Minute der empfangenen Impulse an Rückstellend Programmierbare Tastensperre Die Frontabmessungen betragen 48 mm x 24 mm Anschluss über Einsteck-Schraubklemme Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenSchutzart IP54 EN 61010-1 En 50178, Schutzsystem II
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
7.5kHz
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, impuls digitalzähler, 2274843, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731201, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,16*
€ 54,57*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 57,38*
€ 5,46*
ab € 54,03*
€ 68,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,63*
€ 71,97*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 57,65*
€ 71,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.