Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm
Detailansicht-Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-0 731 303
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Optokoppler

Tico 731 Typ 3

Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählertyp Zeitzähler (hhhh:mm:ss)
  • Beschreibung Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung 7 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Hochvoltspannungseingang: < 3 V und > 12 V, max. 250 V DC/AC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung externer Eingang
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset und Keylock
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 60 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: hengstler betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip54, Zähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731, 0731303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 40,99*
Ähnlich
Hengstler
0 731 301
ab € 50,42*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,83*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,69*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,67*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.