Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2274815
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 101
EAN/GTIN:
     4016138687835
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 7.5kHz
Serie = TICO 731

Digitaler Zähler von HengstlerDer digitale Zähler Hengstler TICO 731 ist ein programmierbares Gerät für die Frontplattenmontage. Dieser Zähler verfügt über einen einfach zu programmierende Spannungseingang. Es verfügt außerdem über eine 8-stellige LCD-Anzeige. Die Stromversorgung erfolgt über eine interne Lithiumbatterie. Der Benutzer kann zwischen negativen oder positiven flankengetriggerten Zähleingängen mit niedriger Zählgeschwindigkeit (30 Hz) oder hoher Zählgeschwindigkeit (7,5 kHz) wählen. Dieser Zähler kann extern oder durch Drücken der vorderen Reset-Taste zurückgesetzt werden, die auch mit einem Brückendraht deaktiviert werden kann. Dieser Zähler hat eine maximale Zählfrequenz von 7,5 kHz.Eigenschaften und VorteileEinfacher Anschluss über Terminal Er kann als Ersatz für elektromechanische Zähler verwendet werden Tastensperre: Deaktivierung einer Reset-Taste Anschluss über Einsteck-Schraubklemme Abmessungen vorn: 48 mm x 24 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenSchutzart IP54
Weitere Informationen:
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
7.5kHz
Serie:
TICO 731
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, 2274815, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731101, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,58*
€ 47,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,99*
€ 56,20*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 52,80*
€ 73,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 62,36*
€ 78,06*
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 79,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.