Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 20Hz, 12 → 250 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 20Hz, 12 → 250 V ac/dc
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 20Hz, 12 → 250 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2274893
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 301
EAN/GTIN:
     5060641262750
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 12 → 250 V ac/dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 20Hz
Serie = TICO 731

Digitaler Zähler von HengstlerDie Hengstler TICO 731-Serie ist ein 8-stelliger, elektronischer Impulszähler mit LCD-Anzeige, Frontplattenmontage. Die Stromversorgung erfolgt über eine interne Lithiumbatterie. Dieser Zähler ist einfach zu programmieren und ermöglicht die Auswahl zwischen negativen oder positiven flankengetriggerten Zähleingängen mit niedriger oder hoher Zähleingangsgeschwindigkeit. Er kann extern oder durch Drücken der vorderen Reset-Taste zurückgesetzt werden, die auch mit einem Brückendraht deaktiviert werden kann.Eigenschaften und VorteileMaximale Zählfrequenz von 20 kHz Einheiten zeigen die Rate pro Minute der empfangenen Impulse an Rückstellend Anschluss über Einsteck-Schraubklemme Abmessungen vorn: 48 mm x 24 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenSchutzart IP54 EN 61010-1 En 50178, Schutzsystem II
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 250 V ac/dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
20Hz
Serie:
TICO 731
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Optokoppler, Rückstellzähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, impuls digitalzähler, 2274893, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731301, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,32*
€ 70,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,79*
€ 70,96*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 89,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,98*
€ 91,06*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 75,94*
€ 91,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,16*
Ähnlich
Hengstler
0 731 501
ab € 147,11*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,58*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 56,05*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 63,04*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,61*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.