Übersicht | "Stundenzähler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Betriebsstundenzähler (1 Angebot) Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic LH2H. Mit 7stelliger LCD-Anzeige, umschalterbarem Zeitbereich 0 bis 999999,9 Std./0 bis 3999Tage 23,9 Std., Reset/Nullstellung manuell und elektrisch, net... |
|
ab € 47,27* pro Stück |
| |
Betriebsstundenzähler Analog, 8 Stellen (6 Angebote) Betriebsstundenzähler, Typ=3.223.401.351, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauö... |
|
ab € 38,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,62* pro Stück |
| |
Einbau-Betriebsstundenzähler (5 Angebote) Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Müller BW 30.18. Mit integrierter Einrastfeder, für Einbaumontage, ohne Nullstellung; Frontplatte: 53 x 28 mm, Einbauöffnung: 50 x 25 mm, Zählkapazität: 99.999 h, A... |
Hugo Müller BW 30.18 230 V |
ab € 11,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,25* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Stundenzähler | | | Mit dem Betriebsstundenzähler die Betriebsdauer eines Gerätes messen
Der Betriebsstundenzähler sagt als Zähler an, wie lange ein elektrisches Gerät am Stromnetz betrieben wurde. Hierzu gibt es je nach Wechselstrom oder Gleichstrom unterschiedliche Betriebsarten. Heutige Betriebsstundenzähler arbeiten oft elektronisch und besitzen einen Quarz als Zeitnormal.
Die verschiedenen Technologien
Die früher üblichen Betriebsstundenzähler werden an ein 230-Volt-Wechselstrom-Netz (AC) mit einer Frequenz von 50 oder 60 Hertz gehängt und nutzen die Frequenzschwingungen zum Antrieb eines Synchronmotors, der mit einem Zählwerk verbunden ist. Der Zähler kann auch in einem 24- oder 12-Volt-Netz (AC) genutzt werden, was häufig die Standardspannung in PKW- und LKW für das Bordnetz ist. An Gleichstrom (DC) können alternativ auch Schrittschaltzähler nach Stunden neben einem Zeitgeber verwendet werden.
Wer Betriebsstundenzähler nutzt
Betriebsstundenzähler sind wichtig um
- die Betriebszeit der Triebwerke von Flugzeugen zu ermitteln,
- die Arbeitszeit von Bau- oder landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen
festzustellen. Das Leistungsabgabemaß ist wichtig für Wartungsintervalle wie Ölwechsel oder anderes, wie etwa den Tausch von Verschleißteilen.
Die Stellenanzeige
Es werden vom vier- bis zum achtstelligen Bereich alle Varianten angeboten, wobei im höheren Bereich die letzten beiden Ablesestellen sogenannte Nachkommazahlen darstellen. Welche Art von Zähler optimal ist, hängt davon ab wie lange die Lebensdauer des Elektrogerätes ist bzw. wie viel Zeit zwischen diversen Wartungsinterwallen einzuhalten ist. Der Zähler kann von Experten natürlich wieder auf null zurückgesetzt werden. Achten Sie daher auf den Zählbereich des Zählers.
Die Schutzart
Hier finden Sie unter anderem Angaben wie IP 20, IP40 oder IP 52. Die Schutzart gibt an, inwieweit elektrische Geräte für diverse Umgebungsbedingungen geeignet sind. Die Abkürzung für die Codes beginnt mit IP, was „International Protection“ bedeutet. Die IP-Schutzklassen definieren die Schutzart des Gehäuses gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser. Je höher die erste und zweite Ziffer ausfällt, desto höher ist die Schutzklasse.
Zusätzlich zu bedenken
Der Betriebsstundenzähler hängt zwischen Gerät und Stromanschluss. Je nachdem, ob der Zähler auf oder unter Putz oder auch in einem Schaltschrank untergebracht werden muss, sollte man auf die Bauart, die Anschlussart und die Ausmaße der Box achten.
|
|