Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-2402-28-60-130
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2402-28-60-130
EAN/GTIN:
     4045525957527
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager GN 2402 mit innenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt. Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei innerhalb der Laufschienenlänge l1. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
28
Länge der Läuferleiste l3:
60
Länge der Schiene l1:
130
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
Länge l11:
130 - 34
l12:
210 - 114
l13:
370 - 274
b1:
12.3
b2:
12.9
d1:
M 5
d2:
5.5
l4 max.:
18
m1:
10
m2:
20
s:
4
t:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.228 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,01*
€ 65,84*
7 Tage
35
€ 4,90*
ab € 55,09*
€ 71,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,46*
€ 76,80*
Lager 1515
35
€ 6,90*
ab € 60,91*
€ 77,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,10*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,58*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.