| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040145 Herst.-Nr.: 4112713 EAN/GTIN: 4059192002930 |
| |
|
| | |
| digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm (300 mm), 12,5 mm · mit Feststellschraube · gerundete Messflächen für Innenmaße · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Schmutzabstreifer im SchieberFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Schnittstelle für FunkübertragungLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Schnabellänge: | 150 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Supplier Number: | 4112713 | Schutzart: | IP65 | Ausführung: | ohne Messerspitzen | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital mahr, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 706,36* | € 773,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 710,31* | € 773,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,74* | € 776,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,60* | € 780,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,61* | € 840,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|