| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130007107 Herst.-Nr.: 1326924 EAN/GTIN: 4029713019204 |
| |
|
| | |
| digital · IP67 · mit verschiebbarem Messschenkel zur Bohrungsabstandsmessung · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) Weitere Informationen: | | Messbereich: | 10-210 mm | Schnabellänge: | 75/30 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Tiefenmaß: | eckig | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 1326924 | Schutzart: | IP67 | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 350,36* | € 407,48* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,56* | € 434,89* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,86* | € 436,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,75* | € 449,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,73* | € 521,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|