Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleintiefenmessschieber DIGI-MET IP67 25mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4000851180
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1375502
EAN/GTIN:
     4029713019907
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 2 mm · LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Brückenlänge:
48 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1375502
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 226,80*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,49*
€ 226,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 234,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,26*
€ 239,27*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 243,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,68*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,65*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.