| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0218501 Herst.-Nr.: 0218501 EAN/GTIN: 4029713200572 |
| |
|
| | |
| Uhrmesschieber RCr. Zeigerumdr=1mm 1/100 150 x 40mm Weitere Informationen: | | Tiefenmaß: | eckig | Ablesung_1: | ,02 mm | Schnabellänge_2: | 20821 Zoll | Schnabellänge_1: | 40 mm | Norm: | DIN 862 | Messbereich_2: | 6 Zoll | Messbereich_1: | 150 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | 1 Zeigerumdrehung: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, 0218501, 4029713200572, Messschieber, DIN862, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 77,85* | € 95,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,91* | € 95,70* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,14* | € 96,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,10* | € 99,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,76* | € 103,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|