| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-4000353174 Herst.-Nr.: 4422000055 EAN/GTIN: 4026359034783 |
| | |
|
| | |
| PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylat· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,05mm· Reißkraft: 30N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | braun | Marke: | IKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,00* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,41* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,42* | € 2,08* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,42* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|