Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-9169164 Herst.-Nr.: 9169164 EAN/GTIN: 4031101728551 |
| |
|
| | |
| Die uvex super f OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung. Als Überbrille passt sie auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super OTG | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super f OTG | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | CBR65 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, weiß | Transmission: | 65% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-1,4 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Kontraststeigerung, Blaulichtreduzierung, Signalfarberkennun | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | braun | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9169, 91692 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,50* | € 9,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,51* | € 15,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,54* | € 15,31* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,65* | € 17,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,50* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|