Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Overall weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8849711
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8849711
EAN/GTIN:
     4049358611519
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall uvex 5/6 comfort light
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6
Modell-Nr.: 7662, Art.-Nr.:88497
Farbe: weiß/
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie
laminiert, SMS Rückenpartie
- Kombination von Laminat und
luftdurchlässigem SMS im Rücken
bietet ein hohes Level an Feuchtig-
keitsmanagement und Atmungs-
aktivität, ohne den Schutzgrad zu
reduzieren
- Eingefasste Nähte gewährleisten ein
hohes Schutzniveau gegen Partikel
und Flüssigkeitsspritzer.
- Mittelfingerschlaufen verhindern das
Hochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen
Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüsse
dank Gummizügen an Kapuze, Armen
und Beinen
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1 (Typ 5)
EN 13034 (Typ 6)
EN 1149-5
EN 14126
EN 1073-2
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: M - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder
Benutzerinformation beachten!
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex Disposable Coveralls
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Reißverschluss
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
L
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart Untertypen:
Chemikalienschutzkleidung
Produktart:
Schutzkleidung
Produktname:
uvex 5/6 comfort light
Produkttyp:
Overall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,07*
€ 6,10*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,16*
€ 6,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,68*
Lager 1498
992
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.