Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-883-M12X1,5-160-A-MS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     883-M12X1,5-160-A-MS
EAN/GTIN:
     4045525900110
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Hydraulik Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Entlüftungsventile GN 883 entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakten Baumaße aus.

Zur Unterscheidung verschiedener Öffnungsdrücke dient eine Kennzeichnung (Form A) bzw. ein Farbring (Form B) in gelb (20 - 80 mbar) bzw. grün (160 - 240 mbar).

Das einfache Funktionsprinzip, Druckfeder / Kugel, gewährleistet einen dauerhaften und störungsfreien Einsatz des einseitig wirkendenden Ventils. Die Einbaulage ist senkrecht nach oben.
Weitere Informationen:
Öffnungsdruck:
160
Form:
A, niedrige Bauform
Werkstoff:
MS, Messing
RoHS:
Ja
Gewicht:
,014 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil, entlüftungsventil ganter, pneumatik entlüftungsventil, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Ölablassventil, Ventil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,34*
11 Tage
115
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,76*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,13*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,22*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,06*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,32*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 35,02*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0917*
Ähnlich
Otto Ganter
552.1-31-G1/4-10
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.