Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP, Schutzoverall, königsblau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 4510 // PP
Artikelbild: 4510 // PP
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-4510-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4510-2XL
EAN/GTIN:
     4059904074637
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
NITRAS PP, Schutzoverall, königsblau, Polypropylen, Kapuze mit Gummizug, Gummizug in der Taille, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polypropylen
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
50
Gewicht:
6,07 kg
Länge:
0,49 m
Breite:
0,30 m
Höhe:
,38 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Oberstoff 1:
königsblau
Größe(n):
L-3XL
Ausstattung 1:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,74*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,74*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.